Beli theodolite digital di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Leica Optical Level, Transit Level & Theodolite
    Mulai

    Rp13.999.900

    Leica Optical Level, Transit Level & Theodolite
    Deskripsi:
    Theodolites rotate their telescope fully through both the horizontal and vertical planes to measure angles at any point for surveying, navigation, structural layout and alignment, and more. Their internal optical magnifying system delivers more accurate measurements than optical and transit levels. They combine a laser plummet to plumb the instrument above the survey point, a bubble level to set the instrument horizontally even, and graduated circles that locate angles along horizontal and vertical axes.
    atribut:
    • Horizontal Range: 360°
    • Material: Aluminium
    • Number Of Lenses: 2
    • Tripod Thread Size (inch): 5/8-11
  2. Myzox Theodolit Digital
    Mulai

    Rp47.999.900

    Myzox Theodolit Digital
    atribut:
    • Magnification: 30times
    • Shortest Focusing Distance: 1.35m
    • Power Supply: Nickel-Metal Hydride Rechargeable Battery (Included) or AA Alkaline Dry Batteryx4 (Included)
    • Accessories: Tripod(LAN-OT)
    • Minimum Display: Select 5\" or 10\"
  3. TEKIRO Torque Wrench (Kunci Torsi)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp1.499.900

    TEKIRO Torque Wrench (Kunci Torsi)
    Deskripsi:
    TEKIRO Kunci Torsi 4 - 20 N.m merupakan Torque wrench atau kunci momen atau sering disebut juga dengan nama kunci torsi. Fungsi dari kunci momen ini untuk mengukur kekencangan baut / mur sesuai dengan spesifikasi kekencangan yang telah ditentukan berdasarkan mutu atau kualitas mur dan baut, sehingga baut / mur yang dikencangkan tadi tidak kendor, tidak menyebabkan ulir menjadi dol maupun baut menjadi patah. Pengaplikasian kunci momen ini biasanya ada di tahap akhir dari proses mengencangkan baut setelah sebelumnya dikencangkan dengan menggunakan kunci pass maupun ring dengan menggunakan tangan biasa. Khusus pengencangan pada bagian komponen yang terbuat dari lempeng baja cor seperti blok mesin / head cylinder diperlukan pengencangan secara bertahap (tidak langsung full) guna menghindari efek puntir / yang bisa menyebabkan komponen tersebut pecah/ retak.TEKIRO Kunci Torsi mudah digunakan, pertama dilakukan adalah mengatur setelan kekencangan kunci momen berdasarkan spesifikasi mutu baut. Selanjutnya pasang kunci shock dan extensionnya di bagian ujung momen dan lakukan pengencangan hingga terdengar bunyi klik. Pada setiap kunci momen ini memiliki batasan maksimal dan minimal torsi yang bisa dikencangkan dan diukur dengan menggunakan kunci torque wrench. Agar nantinya kunci ini awet sebaiknya gunakan kunci momen dibawah nilai maksimum yang bisa diukur dengan menggunakan kunci torsi tersebut.Kunci torsiBerfungsi untuk mengukur kekencangan baut/mur sesuai dengan spesifikasi kekencangan yang telah ditentukanMencegah baut/mur kendor, tidak menyebabkan ulir menjadi dol maupun baut menjadi patahMaterial : Chrome vanadium
  4. TOPCON Total Station
    Mulai

    Rp119.999.900

    TOPCON Total Station
    Deskripsi:
    - OTS-102 (with lens cap) 1pc- On-board Battery BT-G1 Teach Battery Charger BC-G1C 1pc- Plastic Carrying Case 1pc- Tool kit with case 1pc- Plastic rain cover 1pc- Silicon Cloth 1pc- USB Port 1pc
  5. JOHNSON LEVEL Optical Level, Transit Level & Theodolite
    Mulai

    Rp11.999.900

    JOHNSON LEVEL Optical Level, Transit Level & Theodolite
    Deskripsi:
    Optical levels focus their telescope on an object to measure height differences, estimate distances, and check alignments. Also known as dumpy levels, they are commonly used when excavating, landscaping, and setting foundations and concrete forms.
    atribut:
    • UNSPSC: 27111802
    • Horizontal Graduations: 1°
    • Minimum Focus Diameter (ft): 4
    • Tripod Thread Size (inch): 5/8-11
    • Vertical Graduations: 1°
  6. TOPCON Electronic Theodlite
    Mulai

    Rp119.999.900

    TOPCON Electronic Theodlite
    atribut:
    • Detection Method: Horizontal angle = one side, Vertical angle = one side
    • Image: Correct
    • Laser Safety Standards: Class 2
    • Magnification: 30 times
    • Magnification (times): 30
    • Material: Telescope = Aluminium die-cast, Main body = Aluminium die-cast, Leveling stand = Aluminium die-cast + ABS, Case = Polypropylene
    • Minimum Focusing Distance (m): 1
    • Minimum Reading (inch): 20
    • Power Input: 4 AA alkaline batteries (sold separately)
    • Power Supply: 4 AA alkaline batteries (sold separately)
    • Protection Class: IP66
    • Reach Distance (m): 50
    • Set Content: Main unit, battery holder DB-80, lens cap, tool case, precision screwdriver, lens brush, hex wrench (1.3mm/2mm/2.5mm), adjustment pin, wiping cloth, quick manual
    • Visibility: 1°30'
    • Wavelength (nm): 633
  7. STS Electronic Theodlite
    57%
    Mulai

    Rp1.099.900

    STS Electronic Theodlite
    atribut:
    • Length (mm): (Shrinkage long-full length) 1030-1700
    • Weight (kg): 4.2
    • Screw Diameter (mm): 35
  8. BOSCH Optical Level, Transit Level & Theodolite
    Mulai

    Rp15.999.900

    BOSCH Optical Level, Transit Level & Theodolite
    Deskripsi:
    Optical levels focus their telescope on an object to measure height differences, estimate distances, and check alignments. Also known as dumpy levels, they are commonly used when excavating, landscaping, and setting foundations and concrete forms.
    atribut:
    • UNSPSC: 27111802
    • Accuracy (inch): ±1/16 @ 100 ft
    • Aperture (mm): 35 9/16
    • Field of View: 1° @ 30 ft
    • Horizontal Graduations: 1°
    • Horizontal Range: 360°
    • IP Rating: IP54
    • Leveling Type: Self-Leveling
    • Magnification: 32X
    • Material: Aluminium
    • Maximum Working Range (ft): 400
    • Minimum Focus Diameter (ft): 4
    • Number Of Lenses: 2
    • Number of Level Vials: 1
    • Number of Plumb Vials: 1
    • Total Number of Vials: 1
    • Tripod Height (Maximum) (inch): 63
    • Tripod Height (Minimum) (inch): 38
    • Tripod Thread Size (inch): 5/8-11
    • Vertical Range: 90°
  9. BOSCH Meteran Laser Level (Laser Line)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp649.900

    BOSCH Meteran Laser Level (Laser Line)
    Deskripsi:
    The Bosch Line and Point Laser Level is a pocket-sized tool that allows the user to easily mount the laser, align it and go to work, making it a great tool for basic tasks. Handy for horizontal, vertical or angular applications, it has two built-in bubble vials, with quick and accurate leveling.
  10. Pentax Automatic Level
    Mulai

    Rp8.899.900

    Pentax Automatic Level
    atribut:
    • Shortest Focusing Distance (m): 0.3
    • Bubble Tube Sensitivity (mm): 8'/2
    • Standard (Certified): JSIMA (japan surveying instruments manufacturers' association)Certificate of Inspection Issued (charged)
  11. STS Electronic Theodlite
    Mulai

    Rp50.999.900

    STS Electronic Theodlite
    Deskripsi:
    -The liquid crystal LCD screen displays easy to understand Japanese.-The altitude angle can be switched to gradient display (%)with one button.-Liquid crystal display and operation panel can be arranged on both sides, positive/negative observation can easily be operated.-Can easily set the horizontal angle with a button as well.-JSIMA (japan surveying instruments manufacturers' association)Certificate of Inspection Issued (charged)
    atribut:
    • Magnification: 30times
    • Shortest Focusing Distance: 1.3m
    • Protection Grade: IP54 Equivalent
    • Power Supply: AA alkaline dry batteryx4 (accessory)
    • Minimum Display: Select 5\" or 10\"
  12. CST/BERGER Optical Level, Transit Level & Theodolite
    Mulai

    Rp17.999.900

    CST/BERGER Optical Level, Transit Level & Theodolite
    Deskripsi:
    Optical levels focus their telescope on an object to measure height differences, estimate distances, and check alignments. Also known as dumpy levels, they are commonly used when excavating, landscaping, and setting foundations and concrete forms.
    atribut:
    • UNSPSC: 27111802
    • Accuracy (inch): ±1/16 @ 330 ft
    • Aperture (mm): 35 9/16
    • Field of View: 1.5°
    • Horizontal Graduations: 1°
    • Horizontal Range: 360°
    • IP Rating: IP54
    • Leveling Type: Self-Leveling
    • Magnification: 26X
    • Material: Aluminium
    • Maximum Working Range (ft): 330
    • Minimum Focus Diameter (ft): 4
    • Number Of Lenses: 2
    • Number of Level Vials: 1
    • Number of Plumb Vials: 1
    • Total Number of Vials: 1
    • Tripod Height (Maximum) (inch): 63
    • Tripod Height (Minimum) (inch): 38
    • Tripod Thread Size (inch): 5/8-11
    • Vertical Range: 90°
  13. Leica Automatic Level NA320
    Mulai

    Rp6.799.900

    Leica Automatic Level NA320
    Deskripsi:
    The Leica NA300 Series of automatic (optical) levels has been developed for professionals who are looking for the highest quality results day by day. With the many obstructions and uneven surfaces on construction and building sites, the levels NA300 levels rise to the occasions and ensure the straightest and safest construction possible,The NA300 Series is your reliable partner for accurate measurements and high quality results:- Distinctive design and proven technology, inside and out.- Leica Geosystems understands construction and provide levels for all needs.- Protected shape for increased ergonomic handling while ensuring the highest quality results.- Simple handling for quick and accurate measurements.
    atribut:
    • Objective Aperture (mm): 36
    • Operating Temperature Range (°C): -20 to +40
    • Standard Deviation (mm): 2.5
    • Magnification: 20 x
    • Box Height (mm): 145
    • Box Length (mm): 215
    • Box Width (mm): 130
    • Field of View (m): < 2.1
    • Graduation (°): 360
    • Product Weight with Packaging (kg): 2.4
    • Sensitivity (mm): 2
    • Telescope Image: Upright
    • Working Range (ft): ± 15
  14. SOKKIA Intellegent Measurement Total Station
    Mulai

    Rp139.999.900

    SOKKIA Intellegent Measurement Total Station
    atribut:
    • Magnification: 30x
    • Accuracy (inch): 2 (ISO 17123-3:2001)
    • Interface: Serial RS-232C, USB2.0 (Type A, for USB flash memory)
    • Minimum Display: Fine / Rapid : 0.0001m (0.001ft. / 1/16 in.) / 0.001m (0.005ft. / 1/8 in.) (selectable) Tracking / Road : 0.001m (0.005ft. / 1/8 in.) / 0.01m (0.02ft. / 1/2 in.) (selectable)
    • Display/Keyboard: Graphic LCD, 192 x 80 dots, backlight : on/off (Selectable)
    • Keyboard: Alphanumeric keyboard / 28 keys with backlight
    • Minimum Display Selectable (inch): 1/5 (0.0002/0.001gon, 0.005/0.02mil)
    • Resolving Power (inch): 2.5
  15. Leica Tripod
    Mulai

    Rp3.099.900

    Leica Tripod
    Deskripsi:
    CTP104, Aluminium tripod with shoulder strap and fast clamps, medium weight.
  16. CP Gauge Dial (Alat Ukur Ketebalan)
    Mulai

    Rp179.900

    CP Gauge Dial (Alat Ukur Ketebalan)
    atribut:
    • Range (mm): 0-10
    • Resolution (mm): 0.01
  17. Leica Automatic Level NA332
    Mulai

    Rp7.999.900

    Leica Automatic Level NA332
    Deskripsi:
    The Leica NA300 Series of automatic (optical) levels has been developed for professionals who are looking for the highest quality results day by day. With the many obstructions and uneven surfaces on construction and building sites, the levels NA300 levels rise to the occasions and ensure the straightest and safest construction possible,The NA300 Series is your reliable partner for accurate measurements and high quality results:- Distinctive design and proven technology, inside and out.- Leica Geosystems understands construction and provide levels for all needs.- Protected shape for increased ergonomic handling while ensuring the highest quality results.- Simple handling for quick and accurate measurements.
    atribut:
    • Magnification: 32 x
    • Standard Deviation (mm): 1.8
    • Objective Aperture (mm): 36
    • Operating Temperature Range (°C): -20 to +40
    • Box Height (mm): 145
    • Box Length (mm): 215
    • Box Width (mm): 130
    • Field of View (m): < 2.1 (at 100m)
    • Graduation (°): 360
    • Product Weight with Packaging (kg): 2.4
    • Sensitivity (mm): 2
    • Telescope Image: Upright
    • Working Range (ft): ± 15
  18. Gowin Total Station
    Mulai

    Rp79.999.900

    Gowin Total Station
    Deskripsi:
    1x Total station2x Alumunium Tripod1x Prisma Polygon1x Prisma Single1x Stik / pole
    atribut:
    • 2 Prism (m): 2700
    • Compensating Range: +/-3′
    • Detection: 2 horizontal , 1 vertical
    • Field of View (inch): 1.30
    • Image: Erect
    • Length (mm): 150
    • Magnification: 30x
    • Measurement Time (mm): 1: 1.2sec. (Initial 4sec.) fine, 0.2sec. (Initial 3sec.)
    • Method: Absolute reading, liquid surface reflective profile sensor reading type
    • Minimum Focus Distance (m): 1.3
    • Minimum Reading (inch): 1/5
    • Objective Lens Diameter (mm): 45 (EDM:500)
    • Prism Mode: +/-(2mm + 2ppm x D)m.s.e.
    • Range 1 Prism (m): 2000
    • Resolving Power (inch): 3
    • Standard Deviation Accuracy (inch): 2 (0.6mgon)
    • Type: Single Axis
Daftar Harga theodolite digital Terbaru October 2026
Leica Optical Level, Transit Level & TheodoliteRp13.999.900
SOKKIA Digital TheodoliteRp119.999.900
Myzox Theodolit DigitalRp47.999.900
TEKIRO Torque Wrench (Kunci Torsi)Rp1.499.900
TOPCON Total StationRp119.999.900
JOHNSON LEVEL Optical Level, Transit Level & TheodoliteRp11.999.900
TOPCON Electronic TheodliteRp119.999.900
STS Electronic TheodliteRp1.099.900
BOSCH Optical Level, Transit Level & TheodoliteRp15.999.900
BOSCH Meteran Laser Level (Laser Line)Rp649.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)